{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Höjdinställning i raster | 20 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | F | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 550 mm | |
effektiv höjd | 840 mm | |
antal hyllor | 2 | |
Skåptyp | Basskåp | |
Skåpfronter | med fönsterförsedd dörr | |
Produktslag | Hyllskåp |
Artikelnummer | 956365 1000/F | |
Tillverkarens nummer | 956365 1000/F |