Facksortiment, 26×20G, Typ: 50/3

Art-nr.: 950360 50/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 26×20
höjd 25 mm
Bredd 650 mm
Djup 500 mm
bredd i G 26
djup i G 20
tråghöjd 25 mm
passar till lådor med fronthöjd 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd ≥ 50 mm
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G 26
passande till utdragslådor med effektivt djup i G 20
passar till lådor med effektiv bredd 650 mm
passar till lådor med effektivt djup 500 mm
Material Plast
vikt 1,43 kg
Produktslag Urtag utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950360 50/3
EAN/GTIN 4062406388812
Tillverkarens nummer 950360 50/3

Benämning

Utförande:

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.
Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 26×20G.

Passar till:

Utdragslådor 26×20G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 4 st storlek 6×6/4; 2 st storlek 6×8/4; 4 st storlek 6×6/2; 2 st storlek 6×8/2; 2 st storlek 2×6/1; 1 st storlek 2×8/1
Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 2 st storlek A; 3 st storlek C

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen