Låssystem/låscylinder med 2 nycklar 1/100

Art-nr: 950072 1/100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hierarkinivåer / maximalt antal låsanordningar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användningsområde HO-låssystem
Produktslag Låsstickinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 950072 1/100
EAN/GTIN 2050002041394
Tillverkarens nummer 238314 637790 0001

Benämning

Utförande:

Låscylindrar för låssystem kan användas i stället för vanliga låscylindrar (Ho 001 − Ho 200). Vid första beställningen av ett låssystem medföljer ett säkerhetskort.

Användningsdata:

Upp till 100 olika låsanordningar med en överodnad hierarkinivå,t ex en avdelning med upp till 100 låsanordningar och en huvudnyckel.

Anmärkning:

  • Låssystem utgör skräddarsydd specialtillverkning som kräver projektering. När ett nytt system läggs upp måste ett fullständigt ifyllt och undertecknat låsschema/ projekteringsformulär inlämnas.
  • Efter den första beställningen får kunden ett säkerhetskort som fungerar som legitimation. Innan efterbeställning och utbyggnad av låssystemet kan ske måste en fotokopia av säkerhetskortet visas upp.
  • Vid efterbeställning måste du ovillkorligen ange systemets identitet (fyra bokstäver) och för nr 950072 storlek 3/300 och storlek 3/2000 den exakta tilldelningen av låscylindrarna till de önskade grupperna / huvudgrupperna. Ange för nr 950074 om generalhuvudnycklar, gruppnycklar eller huvudgruppnycklar önskas.
  • Låssystem utgör specialtillverkning och kan inte återtas!

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen