{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 1 240 mm | |
bottenyta (bredd) | 750 mm | |
bottenyta (djup) | 550 mm | |
fack för bärbar dator höjd invändigt | 85 mm | |
fack för bärbar dator bredd invändigt | 560 mm | |
fack för bärbar dator djup invändigt | 275 mm | |
vikt | 21,5 kg | |
Produktslag | Datorbord |
Artikelnummer | 948041 S | |
Tillverkarens nummer | 948041 S |