{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 155 mm | |
Bredd | 968 mm | |
Djup | 230 mm | |
Kragarmens djup | 220 mm | |
rör-⌀ | 25 mm | |
Antal krokar | 6 | |
lyftförmåga | 20 kg | |
Användningsområde | Hyllställ | |
vikt | 4,9 kg | |
Produktslag | Regel/tvärbalk |
Artikelnummer | 946130 54E | |
EAN/GTIN | 4045197880062 | |
Tillverkarens nummer | 946130 54E |