{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 667,5 mm | |
Bredd | 627 mm | |
passar till vertikalskåpshöjd | 1 000 mm | |
vikt | 6 kg | |
Produktslag | Perforerad panel |
Artikelnummer | 942015 1000 | |
Tillverkarens nummer | 942015 1000 |