{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-arbetsbänk | |
Bredd | 840 mm | |
djup: 2 delar | 630 mm | |
Passar till skivlängd | 1 000 mm | |
bärförmåga per ytenhet | 400 kg | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikelnummer | 933605 1000 | |
Tillverkarens nummer | 933605 1000 |