{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 600 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 525 mm | |
effektiv höjd för lådor | 525 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
med skyddskant | Ja | |
Antal lådor | 0 | |
Antal utdragshyllor | 0 | |
Antal dörrar | 0 | |
maximal bärförmåga | 600 kg | |
Utförande | rullbar; för individuell inredning | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
ComfortClose | Nej | |
Öppna inte kåpan | Nej | |
Löpyta utan mönster | Ja | |
vikt | 30,5 kg | |
Produktslag | Verkstadsrullcontainer |
Artikelnummer | 927730 600 | |
EAN/GTIN | 4062406111779 | |
Tillverkarens nummer | 927730 600 |