Manuell höjdinställning, höjdinställning: 150mm

Art-nr.: 927080 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
150
på begäran
I lager
516 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjdinställning (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjdinställningsområde 150 mm
höjd 275 mm
Bredd 45 mm
Djup 95 mm
vikt 3 kg
Produktslag höjdinställning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927080 150
EAN/GTIN 4062406120917
Tillverkarens nummer 927080 150

Benämning

Utförande:

Manuell höjdjustering som insticksmodul i arbetsbänkens fötter. Höjdjustering i 25 mm raster möjligt.

Leveransinnehåll:

Set bestående av 2 insticksmoduler, passar för 1 stödben resp. 2 fötter.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

För en arbetsbänk med 2 stödben behövs 2 set.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen