• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Platt saxlyftbord, Bärförmåga kg/modell: 1000/1

Art-nr.: 919991 1000/1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom > 8 veckor
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Bärförmåga kg/modell Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd C 82 mm
längd L 1 450 mm
Bredd 1 140 mm
lyfthöjd H 760 mm
Lyfttid 18 s
nätspänning 400 V
nätfrekvens 50 Hz
Energiförsörjning Nätdriven
lyftförmåga 1 000 kg
vikt 250 kg
Produktslag Sax

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 919991 1000/1
Kopiera
EAN/GTIN 4053981010991
Kopiera
Tillverkarens nummer 040047380Q HTF-XG
Kopiera
Tillverkare Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Benämning

Utförande:

Stabil skärstagning med plattform av slät stålplåt. För steglös lyftning och sänkning av last, pallgods, gallerboxar och för nivåutjämning vid materialbestyckning på maskiner. Användning på industrigolvet utan gropinstallation tack vare den extremt låga bygghöjden. Säker och riskfri betjäning med funktionerna På/Av i dödmanskoppling och nödströmbrytare. Överbelastningsskydd genom inbyggd tryckbegränsningsventil. Optimal säkerhet vid drift och underhåll genom integrerad rörbrottsventil och underhållsstöd.
Ramper gör att man kommer åt lyftbordet med en gaffel- eller transportvagn.

Norm:

DIN EN 1570-1; EU:s maskindirektiv 2006/42/EG och UVV-Vorschriften.

Anmärkning:

  • Omgivningstemperatur inomhus från 0 °C till 40 °C.
  • Låt en fackman kontrollera monteringen och elanslutningarna före idrifttagningen.
  • Kontrollera det befintliga underlagets beskaffenhet i förhållande till lyftbordets totalvikt.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen