{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spänning | 230 V | |
effekt | 1,5 kW | |
inner-⌀, arbetsstycke (min.) | 20 mm | |
ytter-⌀, arbetsstycke (max.) | 160 mm | |
maximal arbetsstyckevikt | 10 kg | |
temperaturreglerområde | 20 °C - 180 °C | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Induktionsvärmare |
Artikelnummer | 883960 | |
EAN/GTIN | 2050001705921 | |
Tillverkarens nummer | 110.1101 |