• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Gradningskniv, Typ: N10

Art-nr.: 839010 N10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
5 238 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 2,6 mm
totallängd 25 mm
Material HSS-E
Typ N10
kan användas Höger
för gradning av nötande plast, rostfritt stål, maximal-livslängd
Produktslag Klinga

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 839010 N10
EAN/GTIN 7290005392603
Tillverkarens nummer BN1310

Benämning

Anmärkning:

Klingor av typ N kan bara användas med följande verktyg: nr 839150, 839120, 839140, 839170 och 839890.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen