Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBird® Pro GE, Typ: CAS

Art-nr.: 770540 CAS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
slaglängd 10 mm
för blindnitmuttrar av stål/aluminium Upp till M12
nitningskraft 20000 N
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 18 V
vikt inklusive batteri 2,4 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Blindnitapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770540 CAS
EAN/GTIN 4007081102551
Tillverkarens nummer 1679674

Benämning

Utförande:

Batteridriven apparat för blindnitmuttrar upp till M12 aluminium/stål och upp till M10 rostfritt stål.

Beskrivning:

I Bird Pro-serien satsar GESIPA på det tillverkarövergripande CAS-batterisystemet. Över 180 elektriska apparater – men bara ett batterisystem! Med Cordless Alliance System, förkortat CAS, kan tillverkarövergripande verktyg för många olika användningsområden enkelt kombineras med varandra tack vare enhetliga batterier och laddare,. Nu är också GESIPA en av de deltagande tillverkarna och CAS-systemet utöka smed batteridrivna nitverktyg. CAS-batteripackarna är extra hållbara och kraftfulla. De är allt efter utförandet baserade på litiumjon resp.LiHDeknik. Hos GESIPA kan sättverktygen som standard köpas med 2.0 Ah batteripackar – det kompakta 4,0 Ah-batteriet finns som tillbehör. Men naturligtvis kan också alla andra tillgängliga CAS-batteripackar användas med våra Bird Pro apparater.
Med sättkraften 20 000 N och den beprövade borstlösa motorn är Firebird® Pro Gold Edition både stark och extremt snabb och sätter blindnitmuttrar upp till M12 aluminium och stål och M10 rostfritt stål. Eftersom inga slitageutsatta borstar används är motorn i FireBird Pro Gold Edition extremt hållbar, nästan slitagefri och säkerställer tillförlitligt snabbaste möjliga sättfrekvenser. Sättapparatens styrs enbart via sättkraftinställningen. Blindnitmutterns gänga är då optimalt skyddad, och blindnitmuttern blir säkert förankrad i fogmaterialet. Med sin 18,0 V batterenergi lämpar sig apparaten för flexibel kabelfri användning på byggplatser och inom industriell tillverkning. Påskruvningen av blindnitmuttern fungerar med optimerat vridmoment och automatiserat frånslag. Utlösningen av sättförloppet är funktionellt åtskilt från påskruvningsprocessen, och sättförloppet har slutförts har Firebird® Pro en automatisk påskruvningsfunktion. Sättanordningen är robust, och med ett slagtåligt hölje och genomdet balanserade tyngdpunktsläget och det greppriktiga handtaget blir ett arbete som inte tröttar möjligt.

Fördel:

  • Mycket kraftfull, hög kapacitet per batteriladdning.
  • Enkel och säker fastsättning av blindnitmuttrar.
  • Elektronisk styrning av den inställda slaglängden.
  • Snabbväxelsystem för gängstift.

Leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 pinnskruv och munstycke M6, M8 och M10.
1 insexnyckel, 1 st. dubbel fast skruvnyckel nyckelvidd 24 x 27.
Litiumjonskjutbatteri nr 770524 och laddare nr 770528 storlek CAS i L-BOXX.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen