Lös kniv för plåt (underkniv) 4BR/8

Art-nr: 769934 4BR/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

klippkapacitet plåttjocklek till 8 mm
klippkapacitet rundstål ⌀ till 20 mm
klippkapacitet fyrkantstål till 18 mm
Passar till modell 4BR/8
Produktslag kniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 769934 4BR/8
EAN/GTIN 2050001931733
Tillverkarens nummer 20500 5 1001

Benämning

Passar till:

Hävstångsplåtsax nr 967920.

Anmärkning:

  • Vid efterbeställning av lösa knivar är följande uppgifter nödvändiga: fabrikat, modell, om möjligt även maskinnummer eller en exakt måttskiss
  • Observera: Den angivna klippkapaciteten är den maximala klippkapaciteten Vid kontinuerlig belastning inom det övre kapacitetsområdet rekommenderar vi närmaste större modell.
  • Klippkapaciteten baseras på material med en draghållfasthet på 450 N/mm2.