{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 460 mm | |
klippkapacitet | <48 HR | |
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 8 mm | |
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ | 6 mm | |
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ | 5 mm | |
tillverkarens beteckning | UNIBOLT® | |
mejselspets | Härdad | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | rödlackerat | |
med justerskruv | ja | |
med begränsningsanslag | ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 733500 460 | |
EAN/GTIN | 4005887563200 | |
Tillverkarens nummer | 87430005 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Bultsax UNIBOLT®, totallängd: 460mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 708,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
392 styck i lager
868,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 460 mm | 450 mm |
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 8 mm | 7 mm |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |