{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 190 mm | |
för pianotråd ⌀ | 2,5 mm | |
för wire (max 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
för rundstål (max 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 731550 190 | |
EAN/GTIN | 4003773040651 | |
Tillverkarens nummer | 95 61 190 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Linsax, totallängd: 190mm
på begäran
I lager
80 styck i lager
538,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
569 styck i lager
480,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för wire/rundstål mjukt ⌀ | 8 mm | |
för pianotråd ⌀ | 2,5 mm | |
för rundstål (max 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | 4 mm |
totallängd | 190 mm | 190 mm |
för wire (max 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |