{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 220 mm | |
för ledararea | 0,5 mm2 - 10 mm2 | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer | 729722 10NIS | |
EAN/GTIN | 4003773051862 | |
Tillverkarens nummer | 97 52 33 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Presstång, Typ: 10NIS
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 349,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
331 styck i lager
976,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
1 242,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för ledararea | 0,5 mm2 - 10 mm2 | 1,5 mm2 - 10 mm2 | 0,1 mm2 - 10 mm2 |
totallängd | 220 mm | 230 mm | 225 mm |
Produktslag | Presstång | Presstång | Presstång |