{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 115 mm | |
huvudbredd | 9,5 mm | |
käftlängd | 22,5 mm | |
U-form | spetsig ände, vinklad 45° | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
backarnas utförande | slätslipad invändigt | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kullagerstål | |
Yta | spegelpolerat | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Spetstång |
Artikelnummer | 727192 115 | |
EAN/GTIN | 4003773040736 | |
Tillverkarens nummer | 35 42 115 |