{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 125 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Utan fas | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
huvudbredd | 13,5 mm | |
skärlängd | 9 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
klippkapacitet medelhård ståltråd | 0,2 mm - 1 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 54 HRC) | |
med returfjäder | Ja | |
med trådhållare | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726656 125 | |
EAN/GTIN | 4003773025153 | |
Tillverkarens nummer | 78 13 125 ESD |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Elektroniksidavbitare Super Knips®, avledande grepp med trådhållare, KW, totallängd: 125mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
291,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
638,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | EGB/ESD |
totallängd | 125 mm | 125 mm |
huvudbredd | 13,5 mm | 10 mm |
Skärfas | Utan fas | Utan fas |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | 0,1 mm - 1 mm |
skärlängd | 9 mm | 10 mm |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång |