{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 150 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
huvudbredd | 9 mm | |
käftlängd | 32 mm | |
U-form | ovala/spetsiga, käftar med räfflade gripytor | |
backarnas utförande | släta gripytor | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (45−48 HRC) | |
Material | Kullagerstål för höga krav | |
Yta | spegelpolerat | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Spetstång |
Artikelnummer | 726160 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103225 | |
Tillverkarens nummer | RX 7891 |