{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | rak innerring | |
totallängd | 180 mm | |
för invändig låsrings-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
spets-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5256 C | |
Form | C | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | kemiskt gråsvärtad | |
med begränsningsanslag | Ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719792 J2 | |
EAN/GTIN | 4003773073871 | |
Tillverkarens nummer | 48 31 J2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Precisions-låsringstång med begränsningsanslag, Typ: J2
på begäran
I lager
67 styck i lager
388,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
490 styck i lager
180,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 130 styck i lager
152,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
509 styck i lager
154,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | rak | rak | rak | vinklad 45° |
totallängd | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Yta | kemiskt gråsvärtad | svart | kemiskt svärtad tång | kemiskt svärtad tång |
Användninglåsringstänger | rak innerring | rak innerring | rak innerring | vinklad innerring |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång | Låsringstång |