{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | PP | |
Typ av verktygsförvaring | Skafthållare | |
Väska bärförmåga | 25 kg | |
Egenskap väska | Flyganpassad | |
Längd invändigt | 465 mm | |
Bredd invändigt | 352 mm | |
Höjd invändigt | 215 mm | |
vikt | 6 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692902 | |
EAN/GTIN | 4045197375308 | |
Tillverkarens nummer | 692902 |