Slim elektrikerskruvdragare för PlusMinus-skruvar, Classic isolerad 2

Art-nr: 668392 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
447 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic VDE
profilstorlek 2
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
profil pozidriv − spår 2 − 1,0×6
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
Drivprofil Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668392 2
EAN/GTIN 7610733278442
Tillverkarens nummer 5180.SL 2-100

Benämning

Utförande:

Handtag och klinga isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Kombiprofilskruvmejselns spets passar perfekt i de PlusMinus-skruvar (kombination Pozidriv/spår) som oftast används i elinstallationskomponenter.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen