Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro, mejselbredd b: 2,5mm

Art-nr.: 664600 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
696 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 2035 Micro
mejselbredd b 2,5 mm
mejseltjocklek a 0,4 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 177 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 664600 2,5
EAN/GTIN 4013288192226
Tillverkarens nummer 05118008001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen