Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum, nyckelvidd: 9mm

Art-nr.: 642325 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
⌀ utgångssidan 14 mm
Längd 38 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 642325 9
EAN/GTIN 4045197497666
Tillverkarens nummer 642325 9

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen