• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Precisionsspärrnyckel ”Zyklop Mini 3”, omställbart, 1/4 tum, Typ: 1/4

Art-nr.: 632298 1/4
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 8008 A Zyklop Mini 3
fyrkantsfäste 1/4 tum
totallängd 87 mm
Antal tänder 60
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Produktslag Spärrhuvud
USP1 „Zyklop Mini 3“, Feinzahn, umschaltbar
USP2 60 Zähne, Länge 86 mm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 632298 1/4
Kopiera
EAN/GTIN 4013288211699
Kopiera
Tillverkarens nummer 05003793001
Kopiera
Tillverkare Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- och vänstergång. Det lettrade vredet medger snabb skruvning i trånga lägen där det inte finns plats för spärrnycklar.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen