12-kantshylsa 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 7mm

Art-nr.: 631439 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
882 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 7 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 10,8 mm
Längd 50 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 631439 7
EAN/GTIN 4062406264352
Tillverkarens nummer 631439 7

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.
Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Norm:

DIN 3124-L

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Anmärkning:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, lång, finns även i tumdimensioner (GARANT: nr 631442; HOLEX: Nr 631452).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


12-kantshylsa 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 7mm

12-kantshylsa 1/4 tum Lång, nyckelvidd: 7mm

på begäran
I lager
882 styck i lager
141,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
419 styck i lager
32,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 10,8 mm 10,8 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar 12-kant-hylsnycklar
fyrkantsfäste 1/4 tum 1/4 tum
Längd 50 mm 25 mm
nyckelvidd 7 mm 7 mm
Material Kromvanadinstål Kromvanadinstål
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen