{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 19 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
nyckellängd L | 300 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 29 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 34 mm | |
Ringläge | 75 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Djupt böjd ring | Ja | |
Öppen ring | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615600 19X22 | |
EAN/GTIN | 4062406220990 | |
Tillverkarens nummer | 615600 19X22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 19X22mm
på begäran
I lager
564 styck i lager
188,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
206 styck i lager
120,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
851 styck i lager
127,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 300 mm | 318 mm | 318 mm |
Nyckelvidd 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |