{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 201 mm | |
maximal käftbredd b1 | 33 mm | |
maximal käftbredd b2 | 39 mm | |
maximal käfthöjd h | 6 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610900 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197384171 | |
Tillverkarens nummer | 610900 14X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, fosfaterad, Nyckelvidder: 14X17mm
på begäran
I lager
267 styck i lager
47,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
995 styck i lager
52,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 602 styck i lager
28,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 474 styck i lager
81,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
nyckellängd L | 201 mm | 201 mm | 165 mm | 205 mm |
Nyckelvidd 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |