{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmetod | Kapning | |
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
Kornstorlek | D151 | |
Specifikation | D151C100B-W-Carbide | |
optimerad för material | Hård-metall | |
Form | 1A1R | |
Skiv-⌀ D | 150 mm | |
Skivbredd D | 1 mm | |
Hål-⌀ H | 20 mm | |
Slipbeläggning bredd U | 1 mm | |
Slipbeläggning höjd X | 5 mm | |
Maskin | Stationära kapmaskiner | |
rekommenderad periferihastighet: | 20 m/s - 40 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 598630 D151 | |
EAN/GTIN | 9003172789798 | |
Tillverkarens nummer | 278979 |