{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | HM | |
Blad-⌀ D | 300 mm | |
hål-⌀ | 30 mm | |
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel | 2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm | |
lämpligt för material | Trä | |
Antal tänder | 72 | |
sågbredd B | 3,2 mm | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 584055 300 | |
EAN/GTIN | 4045197220837 | |
Tillverkarens nummer | 584055 300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cirkelsågblad trä, variabel tandning fin 300 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 289,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
2 641,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
lämpligt för material | Trä | INOX |
Antal tänder | 72 | 72 |
Blad-⌀ D | 300 mm | 305 mm |
hål-⌀ | 30 mm | 25,4 mm |
sågbredd B | 3,2 mm | 2,2 mm |
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |