{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kornstorlek | 120 | |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 106 mm | |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
finhetsgrad | medel | |
Borsttjocklek | 1,1 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 100 mm | |
Håldiameter d1 | 22 med mutter mm | |
Borstlängd H1 | 35 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 400 min-1 - 1 700 min-1 | |
maximalt varvtal: | 3 500 min-1 | |
matning | 3 000 mm/min - 5 500 mm/min | |
Tillsättning | 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikelnummer | 575012 120 | |
EAN/GTIN | 4045197892645 | |
Tillverkarens nummer | 575012 120 |