Miniatyr-axialborste Naturborst (svart), Borst-⌀ D1: 15mm

Art-nr.: 574929 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    51,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    42,79  SEK / st.
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

typisk användning Polering (pasta)
Borst-⌀ D1 15 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Borstlängd H1 5 mm
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574929 15
EAN/GTIN 4017359490822
Tillverkarens nummer 430001SB

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.
Låg statisk uppladdning.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen