{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | med kiselkarbid (SiC) | |
Borstmaterial | mikroabrasiv, slipnylon | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstbredd | 12 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 20 mm | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Borstlängd H1 | 21 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570320 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359163825 | |
Tillverkarens nummer | 320841 |