{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 200 mm | |
Borstbredd | 16 mm | |
Håldiameter d1 | 16 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 80 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 33 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570310 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359159736 | |
Tillverkarens nummer | 360361 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Enradig cirkulärborste Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd: 200X16mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
535,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
207 styck i lager
328,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 33 mm | 33 mm |
Borstmaterial | INOX-tråd | INOX-tråd |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 80 mm | 80 mm |
Borsttjocklek | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borst-⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |