{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstbredd | 14 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 30 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 32 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570310 150X14 | |
EAN/GTIN | 4017359153444 | |
Tillverkarens nummer | 340361 |