{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstbredd | 12 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 20 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 21 mm | |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 570310 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359123232 | |
Tillverkarens nummer | 320361 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Enradig cirkulärborste Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd: 100X12mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
264,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
257 styck i lager
161,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
428 styck i lager
100,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Borstmaterial | INOX-tråd | INOX-tråd | Ståltråd |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Borsttjocklek | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Borst-⌀ D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
maximalt varvtal: | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
Håldiameter d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |