{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Motsvarande kornstorlek | 280 | |
slipmedelsunderlag | rengöringsslipnylon | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
hyls-⌀ | 100 mm | |
Valsbredd | 100 mm | |
hål-⌀ | 19 mm | |
rekommenderat varvtal | 2 800 min-1 | |
Produktslag | Duklamellslipvals |
Artikelnummer | 568475 280 | |
EAN/GTIN | 4045197526755 | |
Tillverkarens nummer | 568475 280 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Lamellslipvals slipduk (A), ⌀ 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: 280
på begäran
I lager
86 styck i lager
399,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
198 styck i lager
Från
1
st
338,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
2
st
282,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
438,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekommenderat varvtal | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 | 2 800 min-1 |
Motsvarande kornstorlek | 280 | 280 | 280 |
Slipmedlets beteckning | A | A | ZA |
slipmedelsunderlag | rengöringsslipnylon | rengöringsslipnylon | rengöringsslipnylon |
Valsbredd | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Produktslag | Duklamellslipvals | Duklamellslipvals | Duklamellslipvals |