{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Cubitron™II | |
Slipmedel | Cubitron™ II | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 60 | |
slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Aluminium | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566491 60 | |
EAN/GTIN | 30051141277425 | |
Tillverkarens nummer | 7000045186 |