{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Motsvarande kornstorlek | 80 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
rekommenderat varvtal | 6 500 min-1 | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 566335 80MED | |
EAN/GTIN | 4045197890399 | |
Tillverkarens nummer | 566335 80MED |