{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 120 | |
slipaktiv, kylande beläggning | Ja | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 565225 120 | |
EAN/GTIN | 4062406159238 | |
Tillverkarens nummer | 565225 120 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Lamellslipskiva long life CER konisk, ⌀ 125 mm, Kornstorlek: 120
på begäran
I lager
807 styck i lager
Från
1
st
63,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
52,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 008 styck i lager
Från
1
st
59,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
49,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeskrivning | konvex | plan |
maximal periferihastighet | 80 m/s | 80 m/s |
optimerad för material | INOX | INOX |
skiv-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Produktslag | Lamellslipskiva | Lamellslipskiva |