Kiselavdragningssten grov / fin 125X40 mm

Art-nr.: 559200 125X40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
618 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid
finhetsgrad grov / fin
Bredd 40 mm
Längd 125 mm
Produktslag Brynsten

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 559200 125X40
EAN/GTIN 9003170063173
Tillverkarens nummer 6317

Benämning

Beskrivning:

Du kan använda TYROLIT kombinationssten till avgradning av många olika arbetsstycken. Genom de två olika kornstorlekarna är du alltid rustad för den aktuella tillämpningen. Du kan också använda produkten för att dra av magnetbord,

Kännetecken:

Specifikation: CKOMBI
Mått: BxCxL
Yttermått: 40x20x125
Slipmedel: Kiselkarbid
Korn: 120
Form: rektangulär

Fördel:

Individuell tillämpning
Bästa resultat
Brett sortiment

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen