Slipband Cubitron™II 984F, 50×3500 mm, Kornstorlek: 36

Art-nr.: 558448 36
(SEK 126,19 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    441,66  SEK / st.
    (SEK 126,19 / 1 Metre)
  • Från 30st.
    368,03  SEK / st.
    (SEK 105,15 / 1 Metre)
på begäran
I lager
494 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™II 984F
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 36
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 50 mm
Slipbandets längd 3 500 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558448 36
EAN/GTIN 4046719344642
Tillverkarens nummer 7000060743

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 984F med rent, precisionsformat keramiskt korn på stabilt YF-polyesterunderlag. Högprestandaslipband för grovslipning på stationära slipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
YF-väv (robust) för stationära slipmaskiner med stora presskrafter.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen