Sliphylsa (CER) kornstorlek 60 medel 60X30 mm

Art-nr.: 553795 60X30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    34,48  SEK / st.
  • Från 50st.
    28,68  SEK / st.
på begäran
I lager
162 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
finhetsgrad medel
Hylstyo cylindriska
Hyls-⌀ 60 mm
Hylsbredd 30 mm
Produktslag Sliphylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553795 60X30
EAN/GTIN 4027497456802
Tillverkarens nummer A6406060300600081

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.
Keramikkorn (CER).

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sliphylsa (CER) kornstorlek 60 medel 60X30 mm

Sliphylsa (CER) kornstorlek 60 medel 60X30 mm

på begäran
I lager
162 styck i lager
Från 1  st
34,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 50  st
28,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 420 styck i lager
Från 1  st
15,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 50  st
12,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 588 styck i lager
Från 1  st
18,21  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 50  st
15,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
finhetsgrad medel medel medel
Hyls-⌀ 60 mm 60 mm 60 mm
Slipmedel Keramikkorn Normalkorund Zirkoniumoxid
Slipmedlets beteckning Keramik A ZA
Hylsbredd 30 mm 30 mm 30 mm
Hylstyo cylindriska cylindriska cylindriska
Produktslag Sliphylsa Sliphylsa Sliphylsa

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen