Roterande fil GARANT Master Alu − mycket grov (NE/aluminium), HM DLC, Typ: D1009

Art-nr.: 547600 D1009
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
180 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master Alu
Tandningsfinhetsgrad mkt grov
Skärmaterial HM DLC
Form D1009
Formbeskrivning Kula
Huvud-⌀ 10 mm
Huvudängd L1 9 mm
totallängd 49 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 547600 D1009
EAN/GTIN 4067263736509
Tillverkarens nummer 547600 D1009

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 

Benämning

Utförande:

GARANT-‐frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.
Den innovativa kuggeometrin möjliggör mycket gör spånavskiljningsprestanda vid samtidigt lugn gång och god styrförmåga. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat. Skaftdiameter 6mm. Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Modern, substrat- optimerat för alumiuniummaterial.
  • Extrema användningstider.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av hårda och mjuka aluminiumlegeringar, plast, brons och icke-järnmetaller. Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen