{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning Z7 | |
förkortning tandning | Z7 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | G0613 | |
Formbeskrivning | Spetsbåge | |
Huvud-⌀ | 6,3 mm | |
huvudlängd | 12,7 mm | |
totallängd | 45 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 546910 G0613 | |
EAN/GTIN | 4045197724311 | |
Tillverkarens nummer | 546910 G0613 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Roterande minifil Z7 − medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: G0613
på begäran
I lager
60 styck i lager
145,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 469 styck i lager
189,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
620 styck i lager
189,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Form | G0613 | G0613 | G0613 |
Formbeskrivning | Spetsbåge | Spetsbåge | Spetsbåge |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
förkortning tandning | Z7 | Z5 | Z7 |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Filtandning Z7 | Filtandning Z5 | Filtandning Z7 |
huvudlängd | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |