{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning Z7 | |
förkortning tandning | Z7 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | D0302 | |
Formbeskrivning | Kulform | |
Huvud-⌀ | 3 mm | |
huvudlängd | 2,5 mm | |
totallängd | 38 mm | |
Skaft-⌀ | 3 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 546910 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197724236 | |
Tillverkarens nummer | 546910 D0302 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Roterande minifil Z7 − medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: D0302
på begäran
I lager
172 styck i lager
131,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
660 styck i lager
171,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
139 styck i lager
171,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Formbeskrivning | Kulform | Kulform | Kulform |
totallängd | 38 mm | 40 mm | 40 mm |
Huvud-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tandningsfinhetsgrad | medel | fin | medel |
Skaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Roterande fil | Roterande fil | Roterande fil |
huvudlängd | 2,5 mm | 2 mm | 2 mm |