{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
avläsning | 1 HR | |
visning | 6,5 tum pekskärm | |
provningsförfarande | Rockwell / Super-Rockwell | |
datautgång | USB-2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
rockwell-skalor | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
betjäning | halvautomatisk | |
huvudlast provkraft | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
förlast provkraft | 3; 10 kg | |
maximal provbredd | 250 mm | |
maximal provhöjd | 240 mm | |
strömförsörjning | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Längd | 580 mm | |
Bredd | 270 mm | |
höjd | 770 mm | |
vikt | 115 kg | |
Produktslag | Hårdhetsprovare |
Artikelnummer | 495071 300RS | |
EAN/GTIN | 2050002068001 |