Utförande:
Stereomikroskop utan okular för att betrakta och analysera komponenter och prover i 3D. Patenterad Dynascope® stereo-optik skapar en tredimensionell bild av högsta kvalitet. Den unika optiken hos Lynx EVO, utan okular, gör arbetsställningen bekvämare och därmed arbetet betydligt effektivare.
- Den modulära designen möjliggör anpassning till individuella tillämpningar.
- Förstoringen sker steglöst 6× – 60× och kan med ytterligare objektiv ökas till 120×.
- Flexibla stativalternativ
- Ergo-stativ. Kompakt storlek för små arbetsytor. Enastående stabilitet vid hög förstoring.
- Multi-Axis-pelarstativ. Exakt och robust, perfekt för industriella tillämpningar där största möjliga arbetsyta krävs.
- Stort arbetsavstånd för bekväm bearbetning av komponenter.
- Ergonomi av högsta klass. Arbete som inte tröttar ut tack vare naturlig, rak kroppsställning, ingen begränsning av huvudrörelser och märkbart mindre uttröttning av ögonen.
- Hög bildkvalitet genom naturtrogna färgbilder i hög upplösning, detaljrika med hög kontrast.
360° vinkeloptik för runtomsikt för
förbättrad detaljobservation och översikt av dolda detaljer.
lodräta komponenter. Byt enkelt mellan snedvy och den vanliga, lodräta vyn.
Användningsdata:
För alla användningsområden inom tillverkning och inspektion, där stora arbetsavstånd och hög bildkvalitet är viktigt. För bearbetning under mikroskopet. För varaktig användning på grund av arbete utan ansträngning. Idealiskt även för personer med glasögon.
Leveransinnehåll:
Inklusive projektionshuvud med objektiv och zoomenhet 10: 1. LED-belysning, dimmer.
Pelare för montering på arbetsplatsen, basplatta.
Specialtillbehör:
Smart Cam (med programvara) nr
491867, streckplattor.