• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

rörgänga Gäng-tolk, Gänga: G1/8tum

Art-nr.: 486140 G1/8
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga (tum) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 228
  • Gängtyp: G

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 228
Tolktyp Kassationstolk; Gåtolk
Toleransområde A
Toleransklass A
Gängtyp G
Gänga G1/8
Gäng-⌀ 9,73 mm
Varvper tum 28
Produktslag Gängtolk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 486140 G1/8
Kopiera
EAN/GTIN 2050001035837
Kopiera
Tillverkare Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Benämning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stopptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

Anmärkning:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen